Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
51000
51000.050.030
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 70 M5X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
30 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
5.5
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Numery artykułów
Numer artykułu
51000.050.030
EAN
8715492250094
UBB
950351761222
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD