text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X65


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Length 65 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 29.8
Kod towaru

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 65
P 1.25
s 13

Normeringen

NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.080.065
EAN 8715492007421
UBB 950351004292
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.