text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M30X290


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M30
Length 290 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1805
Kod towaru 7318158880

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 290
P 3.5
s 46

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Numery artykułów

Numer artykułu 01000.300.290
EAN 8717077006782
UBB 500644582305
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.