text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X250


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 250 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 234
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 250
P 1.75
s 19

Normy

NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Numery artykułów

Numer artykułu 01000.120.250
EAN 8717077005709
UBB 500644571589
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.