Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04100
04100.160.130
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 10.9 M16X130
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
130 mm
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
232
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
130
P
2
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
Numery artykułów
Numer artykułu
04100.160.130
EAN
8715492115041
UBB
951351636240
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD