text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈933 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M5X25


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 6.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.64
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈933
NEN ≈1568
NF ≈E25-114
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 56100.050.025
EAN 8715492860446
UBB 950351894148
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.