Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Nedtrain Oud
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
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
56100
56100.040.030
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈933 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M4X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
6.6
Kolor
Biały
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
30 mm
Marka
Fabory
Klasa
6.6
Kolor
Biały
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.3
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4017
DIN
≈933
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
56100.040.030
EAN
8715492860392
UBB
951351746700
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie