text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈931 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M10X60/50

Especificações

Diameter M10
Length 60 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Dimensões

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
P 1.5
s 17

Padrões

NEN ≈1555
ISO ≈4014
DIN ≈931
NF ≈E25-112
ASME ≈B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 56090.100.060
EAN 8715492860224
UBB 952351070182
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.