text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, z pełnym gwintem DIN ≈6921 Stal nierdzewna A2 70 M8X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 35 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 20.46
Kod towaru 7318157590

Wymiary

b (min.) 22
d-D M8
dc (maks.) 18
k (maks.) 8.1
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN ≈6921

Numery artykułów

Numer artykułu 51018.080.035
EAN 8715494551991
UBB 500635894644
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.