text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, metryczne drobnozwojne DIN 6921 Stal Bez pokrycia 10.9 M8X1,00X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 16.9
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Specjalne cechy śrub sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
    • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając tym samym nacisk na powierzchnię.
    • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
    • Nie jest potrzebna podkładka.
Kod towaru

Wymiary

b (min.) 22
d-D M8
dc (maks.) 18
k (maks.) 8.1
L (mm) 25
P 1
s 13

Normy

ISO ≈4162
DIN 6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Numery artykułów

Numer artykułu 04135.080.025
EAN 8715494038782
UBB 500500967707
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.