text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, metryczne drobnozwojne DIN 6921 Stal Bez pokrycia 10.9 M12X1,50X25

Specifications

Diameter M12
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Specjalne cechy śrub sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
    • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając tym samym nacisk na powierzchnię.
    • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
    • Nie jest potrzebna podkładka.

Dimensions

b (min.) 30
d-D M12
dc (maks.) 26.6
k (maks.) 11.5
L (mm) 25
P 1.5
s 16

Standards

ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921

Article numbers

Article number 04135.120.025
EAN 8715493858145
UBB 955351423921
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.