Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
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
Śruby
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
04135
04135.100.020
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
Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, metryczne drobnozwojne DIN 6921 Stal Bez pokrycia 10.9 M10X1,25X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
27
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Specjalne cechy śrub sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając tym samym nacisk na powierzchnię.
Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
Nie jest potrzebna podkładka.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.)
26
d-D
M10
dc (maks.)
22.3
k (maks.)
9.2
L (mm)
20
P
1.25
s
15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Numery artykułów
Numer artykułu
04135.100.020
EAN
8715493858084
UBB
955351423350
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD