My Favorites
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
Śruby
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
01258
01258.060.012
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
Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzem ząbkowanym, DIN ≈6921 Stal Ocynkowane 8.8 M6X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
6.58
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.)
18
d-D
M6
dc (maks.)
14.2
k (maks.)
6.6
L (mm)
12
P
1
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Numery artykułów
Numer artykułu
01258.060.012
EAN
8715492041272
UBB
954351275928
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD