HERBO BVBA
Wszystkie kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Śruby
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01061
01061.200.100
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
Śruby z łbem sześciokątnym, extra drob DIN 960 Stal Bez pokrycia 8.8 M20X1,50X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
100 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny bardzo drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
309
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
100
P
1.5
s
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
Numery artykułów
Numer artykułu
01061.200.100
EAN
8715492021045
UBB
950351133562
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD