Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
07400
07400.030.012
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
Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Bez pokrycia 010.9 M3X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
010.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
010.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.65
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.)
18
d-D
M3
dk(maks.)
5.81
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
1.86
L (mm)
12
P
0.5
s
2
α
90
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
10642
DIN
≈7991
Numery artykułów
Numer artykułu
07400.030.012
EAN
8715492082343
UBB
950351472481
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD