Śruby płużne
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
Śruby
Śruby płużne
01036
01036.160.060
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
Śruby z łbem stożkowym płaskim i niskim podsadzeniem DIN ≈608 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
60 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
130
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.)
38
d-D
M16
dk(maks.)
32
L (mm)
60
P
2
fn (max.)
13.5
v (maks.)
16.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈608
Numery artykułów
Numer artykułu
01036.160.060
EAN
8717077048461
UBB
500644988148
UNSPSC
31161612
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie