text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym do konstrukcji, z nakrętką, din 7969 DIN 7969 Stal Ocynkowane 4.6 M12X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.6
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 40 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 54.8
Kod towaru

Wymiary

a 75
a (min.) 13.7
d-D M12
dk 21
k 7
L (mm) 40
m 10.8
n 3
P 1.75
s 18

Normy

DIN 7969

Numery artykułów

Numer artykułu 08215.120.040
EAN 8717077305175
UBB 500650907016
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.