Wkręty
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
Wkręty
Śruby radełkowane i śruby kciukowe (śruby z łbem płytkowym)
51828
51828.040.008
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
Śruby z łbem radełkowanym wysokim z rowkiem DIN 464 Sz Stal nierdzewna A1 M4X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
8 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
8.51
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Pełen gwint L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
n
1
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
465
Numery artykułów
Numer artykułu
51828.040.008
EAN
8715492310873
UBB
952351278009
UNSPSC
31161500
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD