Nedtrain Oud
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
Wkręty
Śruby radełkowane i śruby kciukowe (śruby z łbem płytkowym)
47480
47480.040.008
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
Śruby z łbem radełkowanym wysokim DIN 464 Mosiądz Cu3 M4X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
Cu3
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
9.216
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
8 mm
Marka
Fabory
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
Cu3
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
9.216
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Pełen gwint L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
464
Numery artykułów
Numer artykułu
47480.040.008
EAN
8715492844569
UBB
950351754391
UNSPSC
31161500
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD