text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem okrągłym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Mosiądz 3/8-16X3 Inch

Spécifications

Diameter 3/8 Inch
Length 3 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 16
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensions

A (maks.) 0.708
H (maks.) 0.256
J (max.) 0.094
T (maks.) 0.155

Normes

ASME B18.6.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U48210.037.0300
EAN 8717077797734
UBB 500624976931
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.