text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem młoteczkowym z podsadzeniem DIN 186 B Stal Bez pokrycia 4.6 M6X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 45 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 15.52
Info
  • Rozmiary rowków teowych, patrz DIN 649.
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
k 4.5
L (mm) 45
Lg (max.) 10
m 16
n 6
P 1

Normy

DIN 186-B

Numery artykułów

Numer artykułu 16190.060.045
EAN 8717077068063
UBB 500645174318
UNSPSC 31161617

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.