text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem młoteczkowym din 261 DIN 261/555 Stal Bez pokrycia 4.6 M16X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb młoteczkowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 80 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb młoteczkowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 194.3
Kod towaru

Wymiary

b 38
d-D M16
ds (max.) 16.7
k (nom.) 10.5
L (mm) 80
m1 30
m2 13
n 16
P 2
s 24

Normy

DIN 261/555

Numery artykułów

Numer artykułu 16191.160.080
EAN 8717077313439
UBB 500650989022
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.