text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem młoteczkowym din 261 DIN 261/555 Stal Bez pokrycia 4.6 M12X60


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb młoteczkowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Length 60 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb młoteczkowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 87.1
Kod towaru

Afmetingen

b 30
d-D M12
ds (max.) 12.7
k (nom.) 8
L (mm) 60
m1 26
m2 10
n 12
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN 261/555

Artikelnummers

Artikelnummer 16191.120.060
EAN 8717077313408
UBB 500650988784
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.