text.skipToContent text.skipToNavigation

Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott 5/8-11X1.1/2

Specificaties

Átmérő 5/8 Inch
Hossz 1.1/2 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F835
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden méret hüvelykben értendő.
  • Ezeket a csavarokat nem kötelező jelzéssel ellátni.
  • A fej kedvezőtlen szerkezete miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a terhelhetősége.
  • Figyelem: Mivel a menet tolerancia osztálya az 1 hüvelykes és annál kisebb meneteknél 3A, a horganyzás miatt a menetek esetleg nem fognak passzolni.

Afmetingen

A 1
H 0.331
J 0.375
Menetek per hüvelyk 11

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07151.062.0150
EAN 8715492889348
UBB 500621005866
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.