text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Ocynkowane #6-32X1/4

Specyfikacje

Diameter NO.6
Length 1/4 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Wymiary

A 0.262
H 0.073
J 0.078125
Zwoje gwintu na cal 32

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07151.013.0025
EAN 8715492888938
UBB 500621001980
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.