text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 Stal nierdzewna A4 M5X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.48
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Kod towaru

Wymiary

d-D M5
dk(maks.) 9.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.75
L (mm) 30
P 0.8
s 3

Normy

BS ≈4168-6
ISO 7380-1
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M

Numery artykułów

Numer artykułu 55030.050.030
EAN 8715492326393
UBB 952351803467
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.