text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 Stal Bez pokrycia 010.9 M4X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 010.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 010.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
    • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
dk(maks.) 7.6
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 2.2
L (mm) 50
P 0.7
s 2.5

Normy

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO 7380-1
NF ≈E25-126

Numery artykułów

Numer artykułu 07150.040.050
EAN 8715492068675
UBB 953351992201
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.