HERBO BVBA
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
Śruby
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
08250
08250.160.045
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M16X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
45 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
143
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk(maks.)
38.8
k (maks.)
8.95
L (mm)
45
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
NEN
≈303/697
Numery artykułów
Numer artykułu
08250.160.045
EAN
8717077066458
UBB
500645158238
UNSPSC
31161612
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD