text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal Ocynkowane 8.8 M6X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 70 mm
Threaded pitch (P) 1
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 15.8
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(maks.) 16.55
k (maks.) 3.88
L (mm) 70
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303

Numery artykułów

Numer artykułu 08320.060.070
EAN 8717077066571
UBB 500645159483
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.