text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A4 70 M8X40


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Threaded pitch (P) 1.25
Marka Fabory
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 40 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Marka Fabory
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 21
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(maks.) 20.65
k (maks.) 4.88
L (mm) 40
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603

Numery artykułów

Numer artykułu 55500.080.040
EAN 8715492346568
UBB 951351842087
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.