TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Śruby
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
55500
55500.120.025
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A4 70 M12X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1.75
Marka
Fabory
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
25 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Marka
Fabory
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
44.08
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk(maks.)
30.65
k (maks.)
6.95
L (mm)
25
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
BS
≈4933
Numery artykułów
Numer artykułu
55500.120.025
EAN
8715494602402
UBB
500633434419
UNSPSC
31161612
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD