text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X25

Specifications

Diameter M12
Length 25 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(maks.) 30.65
k (maks.) 6.95
L (mm) 25
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standards

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Article numbers

Article number 08310.120.025
EAN 8715492558589
UBB 950351620568
UNSPSC 31161612

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.