text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, UNC gwint nadwymiarowy ASME B18.5 Stal SAE J429 Ocynkowane na gorąco Gr.2 nadwymiarowy 3/8-16X6 Inch

Spécifications

Diameter 3/8 Inch
Length 6 Inch
Marka Fabory
Klasa Gr.2
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info nadwymiarowy

Dimensions

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (maks.) 0.844
H (maks.) 0.208
LT(min.): L6 Inch 1.25
LT(min.): L≤6 Inch 1
Zwoje gwintu na cal 16

Normes

ASME B18.5

Numéros d'articles

Numéro d'article U08307.037.0600
EAN 8717077380493
UBB 500623999314
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.