text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, UNC gwint nadwymiarowy ASME B18.5 Stal SAE J429 Ocynkowane na gorąco Gr.2 nadwymiarowy 1/2-13X1.1/2

Specyfikacje

Diameter 1/2 Inch
Length 1.1/2 Inch
Marka Fabory
Klasa Gr.2
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info nadwymiarowy

Wymiary

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (maks.) 1094
H (maks.) 0.27
LT(min.): L6 Inch 1.5
LT(min.): L≤6 Inch 1.25
Zwoje gwintu na cal 13

Normy

ASME B18.5

Numery artykułów

Numer artykułu U08307.050.0150
EAN 8717077380509
UBB 500623999496
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.