Śruby
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
Śruby
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
51501
51501.120.180
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, pełny gwint DIN ≈603 Stal nierdzewna A2 M12X180
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
180 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
177
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M12
dk(maks.)
30.65
k (maks.)
6.95
L (mm)
180
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numery artykułów
Numer artykułu
51501.120.180
EAN
8715492039903
UBB
500696064780
UNSPSC
31161612