text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, metryczne DIN 603 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 izometryczna M12X35


Cikkszám
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.75
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M12
Length 35 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 53
Info izometryczna
Kod towaru

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(maks.) 30.65
k (maks.) 6.95
L (mm) 35
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Szabványok

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Cikkszámok

Cikkszám 08410.120.035
EAN 8717077289055
UBB 500648051414
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.