text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #6-32X1/4

Specificaties

Diameter NO.6
Length 1/4 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Truss head
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Afmetingen

A (maks.) 0.321
H (maks.) 0.086
J (max.) 0.048
T (maks.) 0.05

Normeringen

ASME B18.6.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51215.013.0025
EAN 8712423001909
UBB 500625031777
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.