text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem 6-kątnym UNC ASTM ASME B18.2.1 Stal ASTM A193 Bez pokrycia Gr.B7 1/2X115MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B7
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1/2 Inch
Length 115 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 13
Waga na sztukę (g) 105
Kod towaru

Wymiary

F 0.875
H 0.34375
L (mm) 115

Normy

ASME B18.2.1

Numery artykułów

Numer artykułu 22750.127.115
EAN 8715492854742
UBB 500635562084
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.