Śruby z łbem trójkątnym
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
Śruby
Śruby z łbem trójkątnym
01085
01085.080.025
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
Śruby wieńcowe z łbem trójkątnym din 22424 DIN 22424 A Stal Bez pokrycia 8.8 M8X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Triangle
Kształt łba
Triangle head
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
25 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Triangle
Kształt łba
Triangle head
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
16.7
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (max.)
22.2
c (maks.)
2.4
d-D
M8
dc
15.2
f (maks.)
11.75
k (maks.)
6.1
L (mm)
25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
22424-A
Numery artykułów
Numer artykułu
01085.080.025
EAN
8717077292048
UBB
500650775918
UNSPSC
31162400