My Favorites
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty techniczne
Śruby w kształcie U (do rur)
Śruby w kształcie U (do rur)
17567
17567.080.044
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
Śruby w kształcie U (Kabłąki do rur), wyrób 40R Stal nierdzewna A2 M8X61X44X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
D (Inch)
1
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
61 mm
Marka
Fabory
D (Inch)
1
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
46.9
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
30
d-D
M8
d
8
D (mm)
34
E
44
Rury ø
1
L (mm)
61
L1
53
L2
36
L3
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
17567.080.044
EAN
8712547004077
UBB
408373269476
UNSPSC
31161616