Części konstrukcyjne & części maszynowe
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty techniczne
Śruby w kształcie U (do rur)
Śruby w kształcie U (do rur)
17567
17567.060.029
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
Śruby w kształcie U (Kabłąki do rur), wyrób 40R Stal nierdzewna A2 M6X42X29X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
42 mm
Marka
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
16.3
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
20
d-D
M6
d
6
D (mm)
22
E
29
Rury ø
0.5
L (mm)
42
L1
36
L2
25
L3
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
17567.060.029
EAN
8712547004053
UBB
408373269211
UNSPSC
31161616