text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby stożkowe z nac. UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #4-40X3/8

Technické údaje

Diameter NO.4
Length 3/8 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 40
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozmery

A (maks.) 0.212
H (maks.) 0.067
Nr wgłębienia krzyżowego 1

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Položka č. U51300.011.0037
EAN 8715492970602
UBB 500625036727
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.