text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby stożkowe z nac. płask UNC ASME B18.6.3 Low carbon steel Ocynkowane 1/4-20X5/8


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Low carbon steel
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1/4 Inch
Length 5/8 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Low carbon steel
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Zwoje gwintu na cal 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.477
H (maks.) 0.153
J (max.) 0.075
T (maks.) 0.07

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U24540.025.0062
EAN 8715492973665
UBB 500624948989
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.