text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby samozabezpieczające z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym DIN ≈6921 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 100 M6X20


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez (VI+) wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 7.7
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 20
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921

Numery artykułów

Numer artykułu 04405.060.020
EAN 8715494215039
UBB 500505584150
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.