text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby samozabezpieczające z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym DIN ≈6921 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 100 M5X20


Article number
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter M5
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.48
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Kod towaru

Dimensions

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 20
P 0.8
s 8

Standards

DIN ≈6921

Article numbers

Article number 04405.050.020
EAN 8715494220705
UBB 500505583731
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.