Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Śruby
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
04405
04405.050.010
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
Śruby samozabezpieczające z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym DIN ≈6921 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 100 M5X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
100
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
10 mm
Marka
Fabory
Klasa
100
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
3
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈6921
Numery artykułów
Numer artykułu
04405.050.010
EAN
8715494220675
UBB
500505583160
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje