Śruby do pasów
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
Śruby
Śruby do pasów
01080
01080.080.020
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
Śruby pazurkowe z nakrętką i podkładką din 15237 DIN ≈15237 Stal Bez pokrycia 3.6 M8X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Marka
Fabory
Klasa
3.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
20 mm
Marka
Fabory
Klasa
3.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
32
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
18
d2
9.5
d3
28
d4
32
f
1.5
h ≈
5.5
k
3.5
L (mm)
20
m
6.5
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈15237
Numery artykułów
Numer artykułu
01080.080.020
EAN
8717077291904
UBB
500650774507
UNSPSC
31162400