text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane z nakrętką ce din 7968 EN 15048 Stal Bez pokrycia 8.8/8 M12X40X13


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8/8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Ls (min.) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Length 40 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8/8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Ls (min.) 13
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 63.58
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.
Kod towaru

Wymiary

b 20.5
d-D M12
ds 13
k 8
L (mm) 40
m (maks.) 12.2
P 1.75
s 18

Normy

EN 15048

Numery artykułów

Numer artykułu 01047.120.040
EAN 8717077291607
UBB 500650771537
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.