text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F879 304 (#10)1/4X1/2

Specyfikacje

Length 1/2 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Cylindrical Knurled
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F879 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Wymiary

A (maks.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (maks.) 0.188
J 0.125
Zwoje gwintu na cal 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Numery artykułów

Numer artykułu U51044.025.0050
EAN 8715492895752
UBB 500624175500
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.