text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane z łbem 6-kątnym i krótkim gwintem DIN 609 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X120X94


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 120 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 247
Kod towaru

Wymiary

b:50mmL≤150mm 27
b (min.): L150mm 32
b:L≤50mm 25
d-D M16
ds (k6) 17
k 10
L (mm) 120
Lg (max.) 94
P 2
s 24
Tolerancja ø wiertła H7

Normy

DIN 609

Numery artykułów

Numer artykułu 01040.160.120
EAN 8717077009868
UBB 500644609702
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.